KANLUX - Falba sülly lpt 9 LED-es 1,5W IP54 matt króm GT24888 - 4390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Ház színe - króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339043900
Sonepar cikkszám
GT24888
Gyártói cikkszám
4390
Gyártói típuskód
TAXI LED9KW-WH-C/M
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Ház színe:
króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Falra szerelhető:
Igen
Érintésvédelem:
I
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
5 mm
Alkalmas fényforrások számához:
9
Szélesség:
7.1 mm
Hosszúság:
7.1 mm