KANLUX - Falba süly lpt 0,8W LED 3000K 12VDC 13lm IP20 mozg érz szálcsiszolt acél SN119671 - 27370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 0.8 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 13 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339273703
Sonepar cikkszám
SN119671
Gyártói cikkszám
27370
Gyártói típuskód
APUS LED PIR WW
Rendszer teljesítmény:
0.8 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
13 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
16 lm/W
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
75 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
23 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
75 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Beépítési átmérő:
60 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen