KANLUX - Fali izzós spot lpt 1x35W 230V GU10 IP20 fehér SN129898 - 29120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339291202
Sonepar cikkszám
SN129898
Gyártói cikkszám
29120
Gyártói típuskód
LAURIN EL-1O W
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
70 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
110 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Falra szerelhető:
Igen