KANLUX - Fali lámpa 2x35W Gu10 antracit IP54 Bart SN103851 - 29001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Fényforrással - Nem
Ház színe - antracit
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339290014
Sonepar cikkszám
SN103851
Gyártói cikkszám
29001
Gyártói típuskód
EL-235D
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
antracit
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Magasság / mélység:
800 mm
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali lámpa 2x35W Gu10 antracit IP54 Bart