KANLUX - Fali LED-es lámpatest 15W 4000K 1080lm IP44 Rolso SN076195 - 26700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelem - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339267009
Sonepar cikkszám
SN076195
Gyártói cikkszám
26700
Gyártói típuskód
ROLSO LED IP44 15W-NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelem:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Fali LED-es lámpatest 15W 4000K 1080lm IP44 Rolso