KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm IP20 SN053344 - 23100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 13 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339231000
Sonepar cikkszám
SN053344
Gyártói cikkszám
23100
Gyártói típuskód
SOLA LED WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
13 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
70 mm
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
23 mm
Lámpateljesítmény:
0.8-0.8 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm IP20