Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm mozgásérzékelővel SN108676 - 27374

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm mozgásérzékelővel SN108676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 0.8-0.8 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108676

Gyártói cikkszám

27374

Gyártói típuskód

SABIK LED PIR WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

0.8-0.8 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm mozgásérzékelővel