Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 8W 375 lm 4000K IP54 SN139834 - 29261

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 8W 375 lm 4000K IP54 SN139834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339292612

Sonepar cikkszám

SN139834

Gyártói cikkszám

29261

Gyártói típuskód

BISO LED EL 8W-W

Fali LED-es lpt 8W 375 lm 4000K IP54