KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 15W 1150lm 4000K SN135901 - 26685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339266859
Sonepar cikkszám
SN135901
Gyártói cikkszám
26685
Gyártói típuskód
ASTEN IP44 15W-NW-B
Fali LED-es tükörvilágító lpt 15W 1150lm 4000K