KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 570lm 4000K IP44 fekete Kanlux ASTEN IP44 8W-NW-B SN138949 - 26683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 8 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 570 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339266835
Sonepar cikkszám
SN138949
Gyártói cikkszám
26683
Gyártói típuskód
ASTEN IP44 8W-NW-B
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
8 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
570 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
110 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
41 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-30 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen