Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fcsőarm 1x28W alu ház műa búrás menny/függ IP20 SN084159 - 18860

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 1x28W alu ház műa búrás menny/függ IP20 SN084159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084159

Gyártói cikkszám

18860

Gyártói típuskód

LANKA 28-SR

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

G5

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpatestek ; KANLUX ; Fcsőarm 1x28W alu ház műa búrás menny/függ