KANLUX - Fcsőarm 2x36W parabola menny Tridonic EVG IP20 SN021305 - 19732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelem - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339197320
Sonepar cikkszám
SN021305
Gyártói cikkszám
19732
Gyártói típuskód
NOTUS TR 236-EVG
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W parabola menny Tridonic EVG