Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fcsőarm 2x36W parabola türös LED csőhöz 1200mm SN110286 - 31058

MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 2x36W parabola türös LED csőhöz 1200mm SN110286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 72 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595665310585

Sonepar cikkszám

SN110286

Gyártói cikkszám

31058

Gyártói típuskód

RSTR N LED

Rendszer teljesítmény:

72 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

1222 mm

Szélesség:

302 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

77 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Falra szerelhető:

Nem

Fcsőarm 2x36W parabola türös LED csőhöz 1200mm