KANLUX - Fcsőarm 4x14W parabola menny IP20 GT65561 - 4832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház anyaga - nemesacél
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048325
Sonepar cikkszám
GT65561
Gyártói cikkszám
4832
Gyártói típuskód
XEDOS 414 NT-EVG
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x14W parabola menny