KANLUX - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG IP20 GT90762 - 4830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház anyaga - nemesacél
Foglalat - G5
Érintésvédelem - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048301
Sonepar cikkszám
GT90762
Gyártói cikkszám
4830
Gyártói típuskód
GRAF 414PT-EVG LÁMPA T5 sülly
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
G5
Érintésvédelem:
I
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mormota-Lux ; Infrapanel 500W 230V 50Hz natúr fa kerettel IP20 lakossági