Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fémhalogén E40 400W/ 4200K csőbúrás GT52520 - 12756

MásolásMásolás
KANLUX - Fémhalogén E40  400W/ 4200K csőbúrás GT52520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 35000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339127563

Sonepar cikkszám

GT52520

Gyártói cikkszám

12756

Gyártói típuskód

MHE-400W/4200K

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

35000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Átmérő:

46 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

273 mm

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

400 kWh

Fényforrások ; KANLUX ; Fémhalogén E40 400W/ 4200K csőbúrás