KANLUX - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7sfoglalat SN022684 - 12751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 12500 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022684
Gyártói cikkszám
12751
Gyártói típuskód
MHR-150W/3000K Rx7s
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
12500 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényforrások ; KANLUX ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7sfoglalat