Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső 36W/4000K 26x1210mm G13 SN163565 - 19924

MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső 36W/4000K 26x1210mm G13 SN163565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1210 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163565

Gyártói cikkszám

19924

Gyártói típuskód

19924

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1210 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

3350 lm

Szín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Körátmérő:

26 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

T8

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fénycső 36W/4000K 26x1210mm G13