Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T5 8W/ 4000K 16x288mm G5 GT49537 - 12715

MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T5  8W/ 4000K 16x288mm G5 GT49537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 350 lm

  • Foglalat - G5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127150

Sonepar cikkszám

GT49537

Gyártói cikkszám

12715

Gyártói típuskód

T5-8W 4000K/65

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

350 lm

Foglalat:

G5

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

2850 mm

Alkalmazás:

általános

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 8W/ 4000K 16x288mm G5