KANLUX - Fénykábel LED kék 13mm 50m dob GT62346 - 8631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 5 W
Kivitel - tömlő
Fényszín - kék
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339086310
Sonepar cikkszám
GT62346
Gyártói cikkszám
8631
Gyártói típuskód
GIVRO LED-BL 50M
Hosszúság:
50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
5 W
Kivitel:
tömlő
Fényszín:
kék
Szélesség:
13 mm
Fényforrások száma méterenként:
25
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; Fénykábel LED kék 13mm 50m dob