KANLUX - Fénykábel LED piros 13mm 50m dob GT62347 - 8632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 5 W
Kivitel - tömlő
Fényszín - piros
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339086327
Sonepar cikkszám
GT62347
Gyártói cikkszám
8632
Gyártói típuskód
GIVRO LED-RE 50M
Hosszúság:
50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
5 W
Kivitel:
tömlő
Fényszín:
piros
Szélesség:
13 mm
Fényforrások száma méterenként:
25
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; Fénykábel LED piros 13mm 50m dob