KANLUX - Fénykábel LED sárga 13mm 50m dob GT62349 - 8634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 5 W
Kivitel - tömlő
Fényszín - sárga
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339086341
Sonepar cikkszám
GT62349
Gyártói cikkszám
8634
Gyártói típuskód
GIVRO LED-Y 50M
Hosszúság:
50000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
5 W
Kivitel:
tömlő
Fényszín:
sárga
Szélesség:
13 mm
Fényforrások száma méterenként:
25
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; Fénykábel LED sárga 13mm 50m dob