Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénykábel LED zöld 13mm 50m dob GT62348 - 8633

MásolásMásolás
KANLUX - Fénykábel  LED zöld 13mm 50m dob GT62348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 50000 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5 W

  • Kivitel - tömlő

  • Fényszín - zöld

  • Szélesség - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339086334

Sonepar cikkszám

GT62348

Gyártói cikkszám

8633

Gyártói típuskód

GIVRO LED-GN 50M

Hosszúság:

50000 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

5 W

Kivitel:

tömlő

Fényszín:

zöld

Szélesség:

13 mm

Fényforrások száma méterenként:

25

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; KANLUX ; Fénykábel LED zöld 13mm 50m dob