Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fi-relé 4P 25A 30mA IP20 SN118641 - 23183

MásolásMásolás
KANLUX - Fi-relé 4P 25A 30mA IP20 SN118641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339231833

Sonepar cikkszám

SN118641

Gyártói cikkszám

23183

Gyártói típuskód

KRD6-4/25/30

Hibaáram-típus:

egyéb

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Névleges feszültség:

400 V

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Fi-relé 4P 25A 30mA IP20