Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 160W 230V 118mm R7sfoglalat SN107682 - 8501

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  160W 230V 118mm R7sfoglalat SN107682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 160 W

  • Fényáram - 3100 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107682

Gyártói cikkszám

8501

Gyártói típuskód

J-160W 118mmSTAR

Fényforrás teljesítménye:

160 W

Fényáram:

3100 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

118 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

10 mm

UV-védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

160 kWh

Halogén ceruza 160W 230V 118mm R7sfoglalat