Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 400W 230V 118mm R7sfoglalat SN099830 - 8503

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  400W 230V 118mm R7sfoglalat SN099830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 8550 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Teljes hossz - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099830

Gyártói cikkszám

8503

Gyártói típuskód

J-400W 118mmSTAR

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

8550 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2700 K

Teljes hossz:

118 mm

Halogén ceruza 400W 230V 118mm R7sfoglalat