Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 230V 36fokos GU10foglalat GT24406 - 10761

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 230V 36fokos GU10foglalat GT24406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107619

Sonepar cikkszám

GT24406

Gyártói cikkszám

10761

Gyártói típuskód

JDR+A20W36C

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

36 °

Átmérő:

50 mm

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényerősség:

360 cd

Reflektor fajtája:

üveg

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén hidegt zárt 20W 230V 36fokos GU10foglalat