Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 60fokos GU10foglalat GT24407 - 10771

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 60fokos GU10foglalat GT24407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 60 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107718

Sonepar cikkszám

GT24407

Gyártói cikkszám

10771

Gyártói típuskód

JDR+A50W60C

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

60 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

50 mm

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

220-240 V

UV-védelem:

Nem

Fényerősség:

550 cd

Teljes hossz:

53 mm

Reflektor fajtája:

üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Infravörös technika:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; Biztonsági relé