Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat G68140 - 10722

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas  10W  12V G4foglalat G68140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 120 lm

  • Foglalat - G4

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Átmérő - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107220

Sonepar cikkszám

G68140

Gyártói cikkszám

10722

Gyártói típuskód

JC-10W G4

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

120 lm

Foglalat:

G4

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

30 mm

Kivitel:

világos

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat