Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó Tflex 60W/230V E14foglalat R50 GT55757 - 12553

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó Tflex 60W/230V E14foglalat R50 GT55757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E14

  • Fényerősség - 580 cd

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125538

Sonepar cikkszám

GT55757

Gyártói cikkszám

12553

Gyártói típuskód

12553

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E14

Fényerősség:

580 cd

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

85 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 60W/230V E14foglalat R50