Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér LOGI SN112535 - 25066

MásolásMásolás
KANLUX - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér LOGI SN112535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2x1-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339250667

Sonepar cikkszám

SN112535

Gyártói cikkszám

25066

Gyártói típuskód

LOGI 02-1010-102 feh

Kapcsolási mód:

2x1-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék szélesség:

71 mm

Beépítési mélység:

25 mm

Készülék magasság:

71 mm

Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér LOGI