Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Kerti állólámpa 1x10W E27foglalat grafit 80cm IP44 szürke Preso SN166423 - 36540

MásolásMásolás
KANLUX - Kerti állólámpa 1x10W E27foglalat grafit 80cm IP44 szürke Preso SN166423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Magasság / mélység - 800 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166423

Gyártói cikkszám

36540

Gyártói típuskód

PRESO 80 GR

Foglalat:

E27

Rendszer teljesítmény:

10 W

Fényforrás:

LED cserélhető

Magasság / mélység:

800 mm

Fényforrással:

Nem

Anyag:

alumínium

Ház színe:

egyéb

Búra/fedél színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Érintésvédelem:

I

Átmérő:

90 mm

Kerti állólámpa 1x10W E27foglalat grafit 80cm IP44 szürke Preso