Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kerti állólámpa 1x15W E27foglalat IP44 fekete Liego SN166332 - 36530

MásolásMásolás
KANLUX - Kerti állólámpa 1x15W E27foglalat IP44 fekete Liego SN166332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Rendszer teljesítmény - 15 W

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Magasság / mélység - 950 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166332

Gyártói cikkszám

36530

Gyártói típuskód

LIEGO 97 B lámpa

Foglalat:

E27

Rendszer teljesítmény:

15 W

Fényforrás:

LED cserélhető

Magasság / mélység:

950 mm

Fényforrással:

Nem

Anyag:

alumínium

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Búra/fedél színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Érintésvédelem:

I

Átmérő:

150 mm

Kerti állólámpa 1x15W E27foglalat IP44 fekete Liego