KANLUX - Kerti állólámpa LED-es max 35W GU10 PAR16 IP44 SN123062 - 29003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - GU10
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - antracit
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339290038
Sonepar cikkszám
SN123062
Gyártói cikkszám
29003
Gyártói típuskód
29003
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
GU10
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
antracit
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
0-35 W
Magasság / mélység:
800 mm
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Kerti állólámpa LED-es max 35W GU10 PAR16 IP44