Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kismegsz 16A 1pol B karakt 6kA IP20 GT36431 - 4416

MásolásMásolás
KANLUX - Kismegsz  16A 1pol B karakt 6kA IP20 GT36431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339044167

Sonepar cikkszám

GT36431

Gyártói cikkszám

4416

Gyártói típuskód

KS6 B16/1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Védettség:

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; KANLUX ; Kismegsz 16A 1pol B karakt 6kA