Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT46637 - 12660

MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT46637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 980 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126603

Sonepar cikkszám

GT46637

Gyártói cikkszám

12660

Gyártói típuskód

DD-16W/4P 3500K

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

980 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Kézi présszerszám univerzális (0,25-2,5mm)5 bélyeg