Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat SN001798 - 10671

MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2pin  9W/ 4000K 2csöves G23foglalat SN001798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 580 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106711

Sonepar cikkszám

SN001798

Gyártói cikkszám

10671

Gyártói típuskód

T1U-9W

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

580 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terminal Elektro Kft ; Trafo 230/24 400VA ipari