Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső E27 11W/ 2700K 8000h alkonykapcsolós GT23840 - 12640

MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső E27 11W/ 2700K 8000h alkonykapcsolós GT23840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126405

Sonepar cikkszám

GT23840

Gyártói cikkszám

12640

Gyártói típuskód

ETU-CSS 11W E27/K

Fényforrások ; KANLUX ; %Kompfcső E27 11W/ 2700K 8000h alkonykapcsolós