Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső GU10 11W/ 2700K 8000h GT27870 - 12732

MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső GU10 11W/ 2700K 8000h GT27870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - gyűrű

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127327

Sonepar cikkszám

GT27870

Gyártói cikkszám

12732

Gyártói típuskód

CDL-11W GU10 2700K

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

gyűrű

Üveg / fedél kivitel:

opál

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

74 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső GU10 11W/ 2700K 8000h