KANLUX - Közvil lpt LED-es 100W 14000lm 4000K STRETON LED SN155690 - 36231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339362315
Sonepar cikkszám
SN155690
Gyártói cikkszám
36231
Gyártói típuskód
STRETON LED 100W NW
Közvil lpt LED-es 100W 14000lm 4000K STRETON LED