Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, sorolható, 240x102xmm, IP40 SN054328 - 23617

MásolásMásolás
KANLUX - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, sorolható, 240x102xmm, IP40 SN054328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Modulszélesség - 8

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szélesség - 102 mm

  • Védettség - IP40

  • Magasság - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339236173

Sonepar cikkszám

SN054328

Gyártói cikkszám

23617

Gyártói típuskód

KDB-F08T

Modulszélesség:

8

Szerelési mód:

süllyesztett

Szélesség:

102 mm

Védettség:

IP40

Magasság:

240 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A 2pólusú átkapcsoló, kézi-0-aut, lakatolhat