Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED-es lépcsőmegvilágító 8W/12V SN122098 - 26841

MásolásMásolás
KANLUX - LED-es lépcsőmegvilágító 8W/12V SN122098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339268419

Sonepar cikkszám

SN122098

Gyártói cikkszám

26841

Gyártói típuskód

APUS LED/0, 8W/12V 6500K 60mm

LED-es lépcsőmegvilágító 8W/12V