Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED lépcsővilágító lpt 0,8W/12V 14lm 4000K APUS fehér IP20 SN133889 - 27378

MásolásMásolás
KANLUX - LED lépcsővilágító lpt 0,8W/12V 14lm 4000K APUS fehér IP20 SN133889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 0.8 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 14 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339273789

Sonepar cikkszám

SN133889

Gyártói cikkszám

27378

Gyártói típuskód

APUS LED W-NW

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

14 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

75 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

23 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Beépítési átmérő:

60 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

LED lépcsővilágító lpt 0,8W/12V 14lm 4000K APUS fehér IP20