Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED panel 36W 4320lm 4000K 1200x300mm SN121862 - 28020

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 36W 4320lm 4000K 1200x300mm SN121862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121862

Gyártói cikkszám

28020

Gyártói típuskód

Bravo LED 36W

LED panel 36W 4320lm 4000K 1200x300mm