Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED panel 38W 4000K 3800lm 1200x300mm Blingo IP20 SN137725 - 29823

MásolásMásolás
KANLUX - LED panel 38W 4000K 3800lm 1200x300mm Blingo IP20 SN137725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3800 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137725

Gyártói cikkszám

29823

Gyártói típuskód

BLINGO R 38W 12030 NW lámpa

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

38 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3800 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1195 mm

Szélesség:

295 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

35 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Dimm-funkció nélkül:

Igen

LED panel 38W 4000K 3800lm 1200x300mm Blingo IP20