Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Led panel 50W 4500K 3840lm 600x600mm CODIA SN077879 - 19980

MásolásMásolás
KANLUX - Led panel 50W 4500K 3840lm 600x600mm CODIA SN077879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077879

Gyártói cikkszám

19980

Gyártói típuskód

CODIA LED 6060 50W-NW

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Led panel 50W 4500K 3840lm 600x600mm CODIA