Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 3000K 400lm/m IP65 (5m/tekercs) SN090690 - 24513

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 3000K 400lm/m IP65 (5m/tekercs) SN090690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - szalag

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrások száma méterenként - 60

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Fényáram / méter - 400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339245137

Sonepar cikkszám

SN090690

Gyártói cikkszám

24513

Gyártói típuskód

LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 5m ledsz

Kivitel:

szalag

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma méterenként:

60

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Fényáram / méter:

400 lm

Feszültség fajtája:

DC

Sugárzási szög:

120 °

Védettség:

IP65

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

8 mm

Végidommal:

Nem

Öntapadós:

Igen

LED szalag 4,8W/m 12VDC 3000K 400lm/m IP65 (5m/tekercs)