KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 3000K 450lm/m (5m/tekercs) SN078601 - 24516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 450 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339245168
Sonepar cikkszám
SN078601
Gyártói cikkszám
24516
Gyártói típuskód
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 5m ledsz
Fényáram / méter:
450 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Végidommal:
Nem
Lámpatestek ; Opple ; Mélysugárzó 12W LED-es 1020lm 3000K IP44/IK02 négyzet