KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 4000K 425lm/m IP65 (5m/tekercs) SN084217 - 24514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 425 lm
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339245144
Sonepar cikkszám
SN084217
Gyártói cikkszám
24514
Gyártói típuskód
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 5m ledsz
Fényáram / méter:
425 lm
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Végidommal:
Nem
Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag neutral 4,8W/m 12VDC IP65