Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47344 - 7294

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339072948

Sonepar cikkszám

GT47344

Gyártói cikkszám

7294

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-CW 5m szalag

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m